エスコ
ロングアイボルト(ステンレス製)
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
使用荷重(kg)
サイズ(mm)
リング径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84804014
EA638SV-62
M5
113
A:5、B:9.6、C:79.2、D:82.5 X:18.7、Y:105.9、Z:9.9
9.6
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
翌日出荷
返品不可
84804030
EA638SV-63
M6
181
A:6、B:12.7、C:31.7、D:38.1 X:23.1、Y:63.5、Z:11.6
12.7mm
オープン
¥
315
¥
347
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
84804039
EA638SV-64
M6
181
A:6、B:12.7、C:50.8、D:57.1 X:23.1、Y:82.5、Z:11.6
12.7mm
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
84804048
EA638SV-65
M6
181
A:6、B:12.7、C:79.2、D:82.5 X:23.1、Y:107.9、Z:11.6
12.7mm
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
翌日出荷
返品不可
84804057
EA638SV-66
M8
272
A:8、B:16.0、C:88.9、D:101.6 X:29.7、Y:133.3、Z:15.4
16
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
84804066
EA638SV-67
M8
272
A:8、B:16.0、C:76.2、D:82.5 X:29.7、Y:114.3、Z:15.4
16
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84804075
EA638SV-68
M10
453
A:10、B:22.3、C:88.9、D:101.6 X:39.6、Y:143.5、Z:19.5
22.3
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
84804084
EA638SV-69
M10
453
A:10、B:22.3、C:139.7、D:152.4 X:39.6、Y:194.3、Z:19.5
22.3
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
84804100
EA638SV-70
M12
816
A:12、B:25.4、C:88.9、D:101.6 X:46.4、Y:152.4、Z:23.6
25.4
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
84804109
EA638SV-71
M12
816
A:12、B:25.4、C:101.6、D:152.4 X:46.4、Y:198.1、Z:23.6
25.4
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください