エスコ
尿石付着除去&防止剤(12個)
本剤は尿石の「除去」と「防止」を兼ね備えた新しいタイプの錠剤です。
材質
スルファミン酸
寸法(mm)
Φ58×37
質量(g)
70
交換目安
4週間に1回
主成分
尿石除去剤、尿石防止剤、腐食防止剤、香料、他
ケース
有
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84803996
EA341WC-9
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください