曜日別特売

フェルール端子セット

フェルール端子セット - エスコフェルール端子セット - エスコフェルール端子セット - エスコ
セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm白・グレー・赤・黒・青質量(g)(総質量)309(ケース含む)端子形状棒形ケース寸法(mm)205×145×40電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5入数各種100個入り内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84803759EA538LG-46
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする