曜日別特売

一文字継手(ステンレス製/20個)

一文字継手(ステンレス製/20個) - エスコ一文字継手(ステンレス製/20個) - エスコ一文字継手(ステンレス製/20個) - エスコ

両面ヘアーライン仕上げ。取付ねじ無し。長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。

材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16厚さ(mm)2全長(mm)70穴数長穴:3長穴(mm)5.5×10内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84803874EA951E-42B
オープン
3,030
3,333(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする