曜日別特売

強力万能ダクトテープ[T-REX]

強力万能ダクトテープ[T-REX] - エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX] - エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX] - エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX] - エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX] - エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX] - エスコ

屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。

用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに引張強度(N/10mm)82.3粘着力(N/10mm)11.5材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系グレー幅(mm)47厚さ(mm)0.43径(Φmm)内芯:76(3”)長さ(m)27内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84803664EA944TR-3A470.4327
オープン
3,440
3,784(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする