テラモト
マーケットアンブレラ SY-2000
質量(g)
8
サイズ(mm)
全長:約2610(骨数8本)、直径約200cm
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84804590
MZ5924100
生地:アクリル、支柱:Φ38アルミにアルマイト処理後二次電解着色
¥
200,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804599
MZ5924200
生地:アクリル、支柱:Φ38アルミにアルマイト処理
¥
200,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84804608
MZ5924300
生地:アクリル、支柱:Φ38アルミに焼付け塗装後熱転写プリント
¥
270,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600