アリオカ(mc.maon)
空調エアコン服ファンユニットフルセット
15Vの大風量モデル。ファンコードロック機能。落下の衝撃からバッテリーを守るベルトに装着可能な専用ケース付き。風量4段階。
セット内容
リチウムイオンバッテリー・専用ファン2個・専用AC充電器・専用コード(ロック機能付)取扱説明書/保証書
風速(m/s)
6V・3.2、9V・6.3、12V・8.4、15V・10.2
効率
6V・0.63W 9V・1.52W 12V・2.9W 15V・4.9W
使用時間(時間)
目安:6V・約25、9V・約14.5、12V・約7、15V・約4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84815625
AB5400F
¥31,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください