曜日別特売

LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG12C2R400/S

LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG12C2R400/S - IKO(日本トムソン)

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。

仕様外筒数:2サイズ12タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:400材質(軸)スプライン:ステンレス鋼スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84810260LSAG12C2R400/S
25,030
23,779
26,157(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする