曜日別特売

耐久ラインテープ 黄 50mm巾×20m

耐久ラインテープ 黄 50mm巾×20m - テラモト
材質基材:ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム、粘着剤:無溶剤ゴム系幅(mm)約50厚さ(mm)0.21長さ(m)20特性耐久内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84804468CE0135155
7,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84804468CE013515581959307Y6001CE0135155 耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 81959307耐久ラインテープDLT-800ニトムズ1巻
3,690
税込4,059
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする