1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 - ピカコーポレイション1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 - ピカコーポレイション1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 - ピカコーポレイション1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 - ピカコーポレイション1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 - ピカコーポレイション1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 - ピカコーポレイション1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 - ピカコーポレイション1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 - ピカコーポレイション
(2件のレビュー)

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
JIS1000形規格品

用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)358内容量1台
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410939631CSM24371-8620アルミ2.37
33,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
410939811CSM30371-8638アルミ2.97
36,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
410939721CSM37371-8646アルミ3.65
44,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
410939971CSM40371-8654アルミ3.99
48,600
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
410940061CSM50371-8662アルミ5.01
61,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
848054141CSM-20434-7949アルミ合金2.03
29,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41093963
2020-04-04
用途: 塗装作業
松尾商事電気・ガス・熱供給・水道業

早速使用してみましたが、作りが頑丈で安定感があり信頼できる。

対象商品 : 41094006
2018-03-30
用途: 避難バルコニーのチェ-ン梯子の代替
株式会社市川ビル

非常に軽く安定性が良く上りやすい。加工も高速かっタ-で切断できます。
弊社で10台購入済み。 ただ納期遅れが2回発生しました。
長さオ-ダ-出来ると尚良いと思います。
モノタロウ出屋敷リベル本社の担当の対応もすごくよく好印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする