テラモト
プラ溝さらえ
材質
頭部:ポリカーボネート、柄:アルミ、エンド部:ポリエチレン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84804504
DP4721100
300
全長940、先幅約110、長さ約150、深さ約40
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
84804520
DP4721300
400
全長約1090、先幅約145、長さ約200、深さ約60
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください