曜日別特売

Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXD(ブロック形・スライドユニット) MXD20C1HS1

Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXD(ブロック形・スライドユニット) MXD20C1HS1 - IKO(日本トムソン)

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。

材質炭素鋼サイズ20タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:34寸法L1(mm)スライドユニット:86寸法L2(mm)スライドユニット:36寸法N(mm)アッセンブリ:12寸法H1(mm)アッセンブリ:5寸法W2(mm)スライドユニット:44寸法W3(mm)スライドユニット:16寸法W4(mm)スライドユニット:6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84819895MXD20C1HS1
18,500
17,575
19,333(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする