クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW12-300

クロスローラウェイ CRW(標準形) CRW12-300 - IKO(日本トムソン)

・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。

材質炭素鋼製寸法L(mm)300寸法H(mm)28寸法A(mm)58寸法E(mm)50寸法e(mm)12寸法W(mm)26.9寸法Z(mm)14寸法R(mm)258寸法p(mm)18寸法n×F(mm)2×100寸法Dw(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84817960CRW12-300
78,400
74,480
81,928(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする