LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAGL20C2R400/S
・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
仕様外筒数:2
サイズ20
タイプ外筒:高剛性ロング
軸長(mm)スプライン:400
材質(軸)スプライン:ステンレス鋼
軸スプライン:中実軸
材質(外筒)炭素鋼
内容量1個