リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM4M1R1040H

リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM4M1R1040H - IKO(日本トムソン)

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。

仕様スライドメンバーの個数:1寸法H(mm)アッセンブリ:28寸法W(mm)アッセンブリ:56大きさ4寸法H1(mm)スライドメンバー:27寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4寸法H3(mm)スライドメンバー:11基本静定格荷重(N)39800基本動定格荷重(N)36500寸法W4(mm)スライドメンバー:13レール長さ(mm)トラックレール:1040内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84826999LRWM4M1R1040H
81,450
77,378
85,116(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする