IKO(日本トムソン)
リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM3M3R1860H
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様
スライドメンバーの個数:3
寸法H(mm)
アッセンブリ:22
寸法W(mm)
アッセンブリ:42
大きさ
3
寸法H1(mm)
スライドメンバー:21
寸法W1(mm)
アッセンブリ:50.6
寸法W2(mm)
スライドメンバー:29.8
寸法H3(mm)
スライドメンバー:9
基本静定格荷重(N)
20300
基本動定格荷重(N)
18500
寸法W4(mm)
スライドメンバー:9
レール長さ(mm)
トラックレール:1860
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84826956
LRWM3M3R1860H
¥
148,110
¥
140,705
¥
154,776
(税込)
69日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください