曜日別特売

ローラウェイ SR SR2560

ローラウェイ SR SR2560 - IKO(日本トムソン)

・精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。・ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているので、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。

タイプSR寸法L(mm)60寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)35寸法A(mm)14寸法t(mm)9寸法B(mm)36寸法L2(mm)20寸法T(mm)19寸法W1(mm)25寸法W2(mm)45基本動定格荷重C(N)67300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84826019SR2560
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする