ボールグリップビットホルダー

ボールグリップビットホルダー - チャンピオンツールボールグリップビットホルダー - チャンピオンツールボールグリップビットホルダー - チャンピオンツールボールグリップビットホルダー - チャンピオンツールボールグリップビットホルダー - チャンピオンツールボールグリップビットホルダー - チャンピオンツールボールグリップビットホルダー - チャンピオンツール

「ボールグリップビットホルダー5色+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。
5色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。
ビットホルダー1つあたりわずか約18gながら500gの工具を取り付けられます。ビットを取り付けてM4サイズ以下の小ネジのネジ締めも出来ます。クッショングリップでソフトな手触りとなっており締めやすいです。
装着できるビットの対応サイズは六角軸(6.35mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。

セット内容ビットホルダー×5、カラビナ×1材質アルミニウム合金、ABS、ステンレス鋼サイズビットホルダー:44mm×25mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約18(1個当たり)、全体:約110差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)内容量1セット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84828189No.BH-2
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする