ビスコ保存缶

ビスコ保存缶 - グリコ
(4件のレビュー)

調理不要なので、ライフラインが停止しても開封すればすぐに食べられます。備蓄食には少ない甘味系の商品で主食としてもおやつとしてもご利用頂けます。

用途非常時の備蓄として種類おかし寸法(直径Φ×高さH)(mm)104×123カロリー(kcal)600アレルギー乳成分・小麦入数5枚×6パック×1缶保存期間(年)5内容量1缶(5枚×6袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84828234-
520
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84828234-20126490-- ビスコ保存缶 グリコ 20126490ビスコ保存缶グリコ1缶(5枚×6パック)
599
税込647
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84828234
2025-07-21
用途: 災害時の保存食
建設業・工事業

災害時の保存食として賞味期限も満足するほど長くて良かった。

2025-03-26
用途: 災害時の予備として
その他業種

前回買ったものが期限が来たので再度購入しました
食べてみましたが美味しかったですよ

2025-01-21
用途: 備蓄品
その他業種

防災対策の備蓄ように購入した。まだまだこれから称する予定

1が参考にしています
2024-10-13
用途: 保存用
建設業・工事業

ひとたび災害が起これば土木工事業は大忙し
そんな時、心安らぐ甘味として間違いなしの美味しさです
日常でもつい口にしたくなるビスコ 今までも何度も買い換えてます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする