ブルボン缶入カンパン

ブルボン缶入カンパン - ブルボン
(2件のレビュー)

非常食の代表である素朴な味わいのカンパンです。
水がなくても食べやすいようにキャンデーが一緒に入っています。
コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。
日頃の災害への備えに最適です。

仕様キャップ付き種類カンパン内容量(g)100(カンパン90・キャンディ10)カロリー(kcal)366原材料<カンパン>小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、ごま、食塩、乳糖、イースト/炭酸カルシウム、酸化防止剤(大豆由来)、<キャンデー>砂糖(国内製造)、水飴、食物油脂/乳化剤(大豆由来)アレルギー乳、小麦、ごま、大豆保存期間(年)5年3か月(製造日より)内容量1缶(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84828286-
270
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84828286-20126508-- ブルボン保存缶 ブルボン 20126508ブルボン保存缶ブルボン1缶(100g)
269
税込291
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84828286
2024-12-26
用途: 災害時用
建設業・工事業

災害時用に備蓄しました。賞味期限が長くて良いです。

対象商品 : 84828286
2024-11-12
用途: 災害時
建設業・工事業

災害時用に備蓄しました。飴入りらしいので、低血糖時に役にたちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする