ブルボン缶入カンパン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(100g) 注文コード84828286 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥270

非常食の代表である素朴な味わいのカンパンです。
水がなくても食べやすいようにキャンデーが一緒に入っています。
コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。
日頃の災害への備えに最適です。

仕様キャップ付き 種類カンパン 内容量(g)100(カンパン90・キャンディ10) カロリー(kcal)366 原材料<カンパン>小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、ごま、食塩、乳糖、イースト/炭酸カルシウム、酸化防止剤(大豆由来)、<キャンデー>砂糖(国内製造)、水飴、食物油脂/乳化剤(大豆由来) アレルギー乳、小麦、ごま、大豆 保存期間(年)5年3か月(製造日より)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84828286 - 20126508 - ブルボン保存缶 ブルボン ブルボン保存缶 ブルボン 1缶(100g) 269 税込291 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84828286
2024-12-26
用途:
災害時用
建設業・工事業

災害時用に備蓄しました。賞味期限が長くて良いです。

対象商品:
84828286
2024-11-12
用途:
災害時
建設業・工事業

災害時用に備蓄しました。飴入りらしいので、低血糖時に役にたちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする