曜日別特売

ブルボン缶入ミルクビスケット

ブルボン缶入ミルクビスケット - ブルボン
(2件のレビュー)

ミルク風味のやさしい味わいのビスケットです。
コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。
日頃の災害への備えに最適です。

仕様キャップ付き種類ミルクビスケット内容量(g)75カロリー(kcal)351原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、植物油脂、ショートニング、濃縮乳、全粉乳、バター、コーンスターチ、食塩/膨脹剤、香料、乳化剤(大豆由来)、酵素、酸化防止剤(ビタミンE)、pH調整剤アレルギー乳、小麦、大豆保存期間(年)5年3か月(製造日より)内容量1缶(75g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84828304-
270
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84828304-20126517-- ブルボン保存缶 ブルボン 20126517ブルボン保存缶ブルボン1缶(75g)
269
税込291
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84828304
2025-03-29
用途: 備蓄用
その他業種

とても美味しいビスケットでした。食べ慣れた味の様な小さめのビスケットです。
ミルク風味が香りも良いのか?と思います。

対象商品 : 84828304
2025-03-11
用途: 備蓄
彫善工房製造業

何年ももつから災害時にとても安心で重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする