マジックライス

マジックライス - サタケ

調理時に注水量を変えることによって、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。

アレルギーなし保存期間(年)5グリーン購入法適合内容量1袋
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
原材料
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84828356-青菜ご飯うるち米(国産)、青菜ご飯の具(だいこん葉、食塩、砂糖)/ 調味料(アミノ酸)エネルギー:351kcal、タンパク質:6.1g、脂質:1.0g、炭水化物:79.3g、食塩相当量:3.4g※目安
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
84828365-白飯うるち米(国産)エネルギー:364 kcal、たんぱく質量:6.2g、脂質:1.1g、炭水化物:82.4g、食塩相当量:0.01g
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
84828374-わかめご飯うるち米(国産)、調味顆粒(食塩、酵母エキス)、わかめ/調味料(アミノ酸等)、酸味料エネルギー:355kcal、タンパク質:7.0g、脂質:1.1g、炭水化物:79.8g、食塩相当量:2.0g※目安
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84828356-1973912800262222画像準備中マジックライス 保存食 単品サタケ1袋
349
税込377
注文コードが変更になりました
84828365-1973910100289660画像準備中マジックライス 保存食 単品サタケ1袋
299
税込323
注文コードが変更になりました
84828374-1973908500262219画像準備中マジックライス 保存食 単品サタケ1袋
349
税込377
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする