曜日別特売

マジックライス ななこめっつ

マジックライス ななこめっつ - サタケ

保存期間が長くなることでリスクを低減。また、1年当たりのコストの削減にもつながります。
包材の一部に再生プラスチック、インキの一部に植物由来原料を使用しています。

アレルギーなし保存期間(年)7グリーン購入法適合添加物スプーン1個 / ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個内容量1袋
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84828417-白飯エネルギー:271kcal、タンパク質:4.9g、脂質:0.8g、炭水化物:60.9g、食塩相当:0.01g※目安
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
84828426-五目ご飯エネルギー:265kcal、タンパク質:6.0g、脂質:0.8g、炭水化物:58.4g、食塩相当:1.5g※目安
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
84828435-わかめご飯エネルギー:264kcal、タンパク質:5.5g、脂質:0.9g、炭水化物:58.9g、食塩相当:1.4g※目安
360
取扱い終了
返品不可
代替品有
84828444-青菜ご飯エネルギー:262kcal、タンパク質:4.8g、脂質:0.8g、炭水化物:59.0g、食塩相当:2.0g※目安
360
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84828417-1973931100348973- マジックライス ななこめっつ 単品 サタケ 19739311マジックライス ななこめっつ 単品サタケ1個
309
税込334
注文コードが変更になりました
84828426-1973932000348971- マジックライス ななこめっつ 単品 サタケ 19739320マジックライス ななこめっつ 単品サタケ1個
399
税込431
注文コードが変更になりました
84828435-1973932900348972- マジックライス ななこめっつ 単品 サタケ 19739329マジックライス ななこめっつ 単品サタケ1個
359
税込388
注文コードが変更になりました
84828444-1973933800348974- マジックライス ななこめっつ 単品 サタケ 19739338マジックライス ななこめっつ 単品サタケ1個
359
税込388
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする