ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用) ST5072100B

ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用) ST5072100B - IKO(日本トムソン)

・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・精密に仕上げられた外筒に高精度な鋼球を組み込むことで、小さな転がり運動抵抗、極めて円滑な回転運動と往復運動を実現しています。・保持器は剛性が高く軽量なため、運動慣性力が小さく、高速での回転運動や往復運動に適しています。・開放形と密封形をラインナップ。機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。

タイプST-B(重荷重用)シール開放形寸法d(mm)72寸法L1(mm)100寸法t(mm)1寸法r(mm)1.5寸法L2(mm)86.4寸法T(mm)3寸法Fw(mm)50最大ストローク(mm)88基本静定格荷重Co(N)13900基本動定格荷重C(N)9400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84848175ST5072100B
24,000
22,980
25,278(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする