園芸用UV剤配合PPロープ

園芸用UV剤配合PPロープ - TAKAGI(高儀)園芸用UV剤配合PPロープ - TAKAGI(高儀)園芸用UV剤配合PPロープ - TAKAGI(高儀)

支柱と支柱の結束に!、災害対策に!、UV剤配合で紫外線に強く、耐久性抜群!

仕様●材質/ロープ:ポリプロピレン・UV剤、カッター:ポリプロピレン<本体>・鋼(刃部)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84970316-67-3066-72
400
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
84970307-67-3066-71
310
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84970307-15114289-- 園芸用UV剤配合PPロープ カッター付 TAKAGI(高儀) 15114289園芸用UV剤配合PPロープ カッター付TAKAGI(高儀)1個
329
税込362
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする