仕様●素材・材質:表/ポリエステル100%、耐水圧20000m/m●裏/(身頃)ポリエステルキルト、中わた120g/m2、(袖)ポリエステルキルト、中わた80g/m2●帯電防止作業服 JIS T8118 規格適合品●高視認性安全服 JIS T8127規格適合 Class3●ファスナー/樹脂(前あき)●ドットボタン/樹脂(前立て)●マジックテープ(前立て、胸ポケット、袖口、フード)●静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。●ポケット位置/左右胸ポケット、左右腰ポケット、左袖ペンポケット、左胸内ポケットアズワン品番67-3135-29内容量1着