ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP

ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP - メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP - メディカル・エイド

ペースメーカ・ICD等を電磁波による不適切動作から守ります。日常生活用高性能タイプ、特に高周波電磁波が強い環境の場合にはお勧めの製品です。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」をベスト部表地に使用。ベストのみでも高周波電磁波の遮蔽が可能です。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100(約99.9~99.999%)シールドします。1mm以上の荒目メッシュ素材で通気性・放熱性も良くインナーとしても着用可能です。ベストの素材の銀繊維は静電気防止やウィルス・細菌を除菌、抗菌する効果があります。前ファスナーで着脱も簡便です。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85011135MGVPMD-02R0167-3149-44
120,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85011144MGVPMD-02R0367-3149-46
120,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85011160MGVPMD-02L0367-3149-42
120,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85011169MGVPMD-02R0467-3149-47
120,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85011178MGVPMD-02L0267-3149-41
120,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85011187MGVPMD-02L0167-3149-40
120,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85011196MGVPMD-02L0467-3149-43
120,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85011205MGVPMD-02R0267-3149-45
120,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする