ドラフター 365×650mm JR-A3Eシリーズ

ドラフター 365×650mm JR-A3Eシリーズ 武藤工業

MUTOHのドラフターノウハウをA2、A3サイズに凝縮したドラフコンポ・ジュニア。、デスクトップサイズにして、最少読み取り単位10分のバーニアヘッド、マグネード図板を採用。、移動もラクなドラフコンポ・ジュニアは、パーソナル・ドラフターとして、思いついたその場で気軽にお使いいただけます。、JR-A2Eは製図台との組み合わせも可能です。

仕様●製図範囲:315×440mm●製図板サイズ:365×650mm●標準スケール:JS-12●製図板傾斜角度:0°、15° アズワン品番67-3165-75 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85017356 JR-A3E
164,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85017356 JR-A3E 38639483 JR-A3E JR-A3E ドラフコンポジュニア MUTOH 38639483 ドラフコンポジュニア MUTOH 1台 139,000 税込152,900 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする