JEFCOM(ジェフコム)
盤用マルチキー BMKシリーズ
(1件のレビュー)
配電盤、分電盤用の合鍵、コンパクトで携帯に便利
仕様
●200番、No.500、No.030に対応(※タキゲン製)●7タイプの配電盤、分電盤用の合鍵
質量(g)
77
材質(ねじ部)
スチール
材質(フレーム)
アルミ
本体サイズ(mm)
110×28×16
材質(キー)
スチール
アズワン品番
67-3061-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84969056
BMK-7
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください