冷感アームカバー 接触冷感×耐切創 アームカバー ブラック

冷感アームカバー 接触冷感×耐切創 アームカバー ブラック - 日本緑十字社冷感アームカバー 接触冷感×耐切創 アームカバー ブラック - 日本緑十字社

「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。、そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいアームカバーです。、濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。

仕様●長さ(cm):30●質量:60g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.203●耐切創レベル2B●UVカット率99.9%●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100%アズワン品番67-3048-12内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84966509375856
2,180
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする