不織布アイマスク OP袋入 1ケース 1000枚入 EYE-3シリーズ

不織布アイマスク OP袋入 1ケース 1000枚入 EYE-3シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布アイマスク OP袋入 1ケース 1000枚入 EYE-3シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布アイマスク OP袋入 1ケース 1000枚入 EYE-3シリーズ - 三和[店舗什器・備品]不織布アイマスク OP袋入 1ケース 1000枚入 EYE-3シリーズ - 三和[店舗什器・備品]

光を通さず安眠をサポートします

仕様●サイズ:70×180mm●紐:180mm●素材:不織布●内袋:100枚×10袋内容量1ケース(1000枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85011004EYE-3PK67-3149-21
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85011020EYE-3BR67-3149-23
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85011029EYE-3BK67-3149-24
60,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
85011038EYE-3DB67-3149-22
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする