曜日別特売

ロジクール コンフォート ワイヤレスコンボ MK345n

ロジクール コンフォート ワイヤレスコンボ MK345n - ロジクールロジクール コンフォート ワイヤレスコンボ MK345n - ロジクール

快適なフルサイズキーボードと右手用マウスのセットです。
キーボードには大きいパームレストが装備されているほか、高さを調節可能。
マウスは快適で自然なグリップ感とスムーズなカーソルコントロール、精確なスクロールを実現。
2.4GHz USBレシーバーで接続はシンプル、最長10メートル離れた場所からでも作業できます。
耐水・耐久設計に加え、キーボード36カ月、マウス18ヶ月の電池寿命により、長時間の作業が可能です。

セット内容キーボード、マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単三形乾電池×1(マウス)、取扱説明書、保証規定ブラック質量(g)【キーボード】603(電池含む)、【マウス】78(電池含む)対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】447.2×21.4×186.7、【マウス】67.9×38.4×105.4接続USBポート必須センサーオプティカルトラッキングキー配列日本語108キー配列使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本保証期間2年間無償保証ホイールスクロール(1行毎)電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】18ヶ月キー方式メンブレンボタン数マウス:3キーボード耐水設計、高さ調節可能(ティルトレッグ)、パームレスト、テンキーパッドRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10mボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84863950MK345n
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする