スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み【ホイール名】:バイソン BN-04【ホイールサイズ】:14インチ5.0J 4-114.3 42 メタリックブラック【タイヤ名】:YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N【タイヤ性能】:優れた接地としっかり感でドライ・ウェット路面に効くトリプルピラミッドサイプを採用。ころがり抵抗低減で、燃費改善にも貢献。〈新開発〉低発熱ベースゴム