曜日別特売

【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN 165/80R14 97/95N LT + アルミホイール4本set

【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN 165/80R14 97/95N LT + アルミホイール4本set - YOKOHAMA(横浜ゴム)

スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:ラ・ストラーダ ティラード ETA
【ホイールサイズ】:14インチ5.0J 5-114.3 +48 ハイライトシルバー
【タイヤ名】:YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN
【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N
【タイヤ性能】:優れた接地としっかり感でドライ・ウェット路面に効くトリプルピラミッドサイプを採用。ころがり抵抗低減で、燃費改善にも貢献。〈新開発〉低発熱ベースゴム

用途タウンエースバンホイール:ハイライトシルバータイヤタイプYOKOHAMA iceGUARD iG91 for VANタイヤサイズ165/80R14 97/95N LTホイールラ・ストラーダ ティラード ETAタイヤ幅(mm)165リム径(inch)14偏平率(%)80ホイールサイズ14インチ 5.0J 5-114.3 +48内容量1セット(4本)
注意
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※ ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください(ホイールのナットホールは、60°テーパー座となります)
※ 適合車種
※ 【トヨタ】 タウンエースバン(S403M・S413M)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84865210ETA_1450_5-114_48_h.silver
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする