サンコーテクノ
イーグルアンカー
接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです
接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します
めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
用途
ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等
材質
スチール
ねじの呼び
M10
穿孔深さ(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
18
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84877277
EG-10
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください