曜日別特売

充電インパクトドライバー マーキング

充電インパクトドライバー マーキング - Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー マーキング - Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー マーキング - Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー マーキング - Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー マーキング - Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー マーキング - Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー マーキング - Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー マーキング - Panasonic(パナソニック)

〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。

用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)回転数(回/分)Fモード:0~2,300振動3軸合成値(m/s2)7ライト機能LEDライト:スイッチ連動内容量1台
注意
※製品画像は電池パックを差し込んでいますが、EYCP31Xは電池パック別売となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876209EYCP31S2電池パック(2個)、充電器、ケース、マーキング(M8用、M10用、M12用)
185,600
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
84876218EYCP31S3電池パック(2個)、充電器、ケース
142,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
84876227EYCP31X
87,500
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする