あっちこっちふきん厚手

あっちこっちふきん厚手 - 帝人あっちこっちふきん厚手 - 帝人あっちこっちふきん厚手 - 帝人

洗剤なしで驚くほどきれい!ギュッと絞って拭くだけ!超極細繊維のパワーでミクロの汚れまでキャッチ!
髪の毛の約1/100の細さのマイクロファイバーの極細繊維が、目に見えない凹凸に入り込み、ミクロン単位の汚れやホコリも余すことなく拭き取ります。
水滴の拭き跡が非常に残りにくく、二度拭きの手間を減らします。また、シンクにうっすら残る油膜もスカッと一度で落とします。
水回りで気になる、目に見えない菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌)も99%ふき取れるので制菌対策も万全で、吸水力も抜群です!
水だけで汚れを落とせて、食器、窓ふき、フローリングなど何度でも繰り返し使用可能。エコで経済的なふきんです。
薄手版より吸水性・拭きごたえがUP。水回りはもちろん、窓や車の拭き上げなどにも適しています。

寸法(mm)330×500サイズL区分新品質量(g)45タイプ厚手混率(%)ポリエステル50、ナイロン50内容量1枚
注意
※火の近くには置かないでください。
※金銀泊製品には使用しないでください。
※漂白剤を使用しますと色落ちする可能性があります。(性能は変わりません。)
※柔軟剤の使用は、お避け下さい。
※拭くものに固いゴミや砂などがついたまま拭くと、キズをつける原因となります。
※濡れたクロスを長時間放置しますと、素材により(塩ビ・ウレタン系等)色移りをすることがありますので注意ください。
※車の拭き取りで、市販の撥水剤をご使用の場合、あっちこっちふきんの拭き取りにより効果が落ちてしまう場合があります。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876270-カーキ
1,200
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
84876288-ベージュ
1,200
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
84876279-グレー
1,200
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする