NJX 座付水栓チー

NJX 座付水栓チー - ONK(オーエヌ工業)
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。材質SCS13圧力2.0MPa以下最高使用温度(℃)180適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84870304NJXZWTS13Su×1/2B1/2362333
7,320
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
84870320NJXZWTS20Su×1/2B1/2392638
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
84870329NJXZWTS20Su×3/4B3/4392638
8,100
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
84870338NJXZWTS25Su×1/2B1/2473147
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする