割れないミラー

割れないミラー - ケイ・マック割れないミラー - ケイ・マック割れないミラー - ケイ・マック割れないミラー - ケイ・マック割れないミラー - ケイ・マック割れないミラー - ケイ・マック割れないミラー - ケイ・マック割れないミラー - ケイ・マック

衝撃に強く割れません。粘着テープで貼るだけで簡単に取り付け。

材質ミラー:PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板縦(mm)7内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876909PM-10(MINI)215175145
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
84876918PM-11(SS)295355215
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
84876927PM-12(S)340445240
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
84876936PM-13(M)400655295
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
84876945PM-14(L)440855350
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
84876954PM-21(楕円小)375495285
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする