曜日別特売

衛生ポリエチレン手袋M 半透明

衛生ポリエチレン手袋M 半透明 - K'sインターナショナルマネジメント

すべりにくい外エンボス加工!お料理・お掃除の際に!

材質ポリエチレン透明サイズM高さ(mm)155質量(g)205入数(枚)100縦(mm)30横(mm)365エンボス加工外エンボス加工内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876437-
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする