ホームテイスト
高反発ウレタンマットレス【Beleza5-ベレーザ・ファイブ-】(シングル)
シングルサイズの高反発ウレタンマットレス!
用途
会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質
ウレタン、生地(ポリエステル100%)
質量(kg)
3.5
色
グレー
サイズ
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
97×195×5
反発度
高反発
内容量
1台
注意
※圧縮ロール梱包
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84871939
ORM-05S-GY
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
1
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません