ホームテイスト
ボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】セミダブルサイズ
セミダブルサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!
用途
会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質
ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)
16.2
サイズ
セミダブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×195×15
内容量
1台
注意
※圧縮ロール梱包
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84871878
BRM-01SD-SL
シルバー
オープン
¥
7,798
¥8,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84871887
BRM-01SD-WH
ホワイト
オープン
¥
7,798
¥8,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。