ユニライン ステンマッシャー L型

ユニライン ステンマッシャー L型 - 和平フレイズ

茹でたて熱々の食材も、火傷の心配もなく簡単に潰せます。洗いやすいL型形状。オールステンレスで継ぎ目が無いのでお手入れしやすく衛生的です。

材質本体:ステンレス鋼高さ(mm)238質量(g)110縦(mm)70横(mm)78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876778UNI-26
オープン
779
857(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする