曜日別特売

4ポケット保冷バッグ

4ポケット保冷バッグ - 岩崎工業4ポケット保冷バッグ - 岩崎工業4ポケット保冷バッグ - 岩崎工業4ポケット保冷バッグ - 岩崎工業4ポケット保冷バッグ - 岩崎工業4ポケット保冷バッグ - 岩崎工業4ポケット保冷バッグ - 岩崎工業4ポケット保冷バッグ - 岩崎工業

4つのポケットがついて日常品の整理に便利。ランチバッグやジム通い、レジャーに便利な保冷バッグ。サイドポケットにはボトルや傘を、前ポケットには財布やスマホの収納に。500mlペットボトル8本収納可。4層構造で保冷時間UP。水が漏れにくい裏生地ウェルダー加工(熱溶着)。容量約7L、耐荷重約6kg

材質表地・取っ手/ポリエステル・裏地/PEVA・断熱材/発泡ポリエチレンブラック高さ(mm)270質量(g)265縦(mm)160横(mm)280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876358LF-579 BK
2,600
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする