EVOGUE エヴォーグ

EVOGUE エヴォーグ - PRO:TRUST(プロトラスト)EVOGUE エヴォーグ - PRO:TRUST(プロトラスト)EVOGUE エヴォーグ - PRO:TRUST(プロトラスト)

*高剛性アルミフットボディー *アルミCNスプール *6+1BBステンレスボールベアリング *スクリューロック式CNCハンドル

用途高剛性ボディーのハイスペックモデル。高剛性アルミフットボディー採用。カーボンドラグワッシャー仕様でドラグ性能抜群。ベアリングボールベアリング/ローラーベアリング:6/1ギア比5.2:1ドラグ力(Kg)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
糸巻き量(号-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
848754303000290ナイロン糸:3-150/4-110
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
848754394000317ナイロン糸:4-150/5-120
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする