PRO:TRUST(プロトラスト)
ストレートロッドケース PT-4056
用途
ルアーロッドやボートロッドの収納に便利なストレートタイプのロッドケースです。145は9FTのシーバスロッドを収納でき、155は9.6FTのショアジギングロッドを収納できます。大切なロッドを衝撃から保護します。
色
ブラック
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の規格寸法等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
内寸(cm)
外寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84875527
145
145
約H145xW9xD6
H148xW10xD7.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84875536
155
155
約H155xW9xD6
H158xW10xD7.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください