EVA角バッカンフタ付き PT-4052

EVA角バッカンフタ付き PT-4052 - PRO:TRUST(プロトラスト)EVA角バッカンフタ付き PT-4052 - PRO:TRUST(プロトラスト)EVA角バッカンフタ付き PT-4052 - PRO:TRUST(プロトラスト)

いろんなシーンで活躍する万能バッカン。持ち手のハンドル部分には硬質PE素材を採用し、持ち運びの際の負担を軽減します。

用途カーボン調EVAの便利なバッカン。フタ付きタイプ内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや規格をよくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8487596533 ホワイトホワイトW34xH22.5xD22.533
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
8487597433 ブラックブラックW34xH22.5xD22.533
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
8487599036 ホワイトホワイトW37xH24.5xD24.536
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
8487599936ブラックブラックW37xH24.5xD24.536
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
8487600840 ホワイトホワイトW41xH27xD2640
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
8487601740 ブラックブラックW41xH27xD2640
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする