GR海上釣堀

GR海上釣堀 - PRO:TRUST(プロトラスト)GR海上釣堀 - PRO:TRUST(プロトラスト)

振出 海上釣堀入門モデル

用途フィールドや対象魚に合わせて対応できるラインナップ。人気の海上釣堀を始めてみたい方に最適なロッドです。素材グラス内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876026M3003002984941.5
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84876035M3503503905871.5
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84876044H3003003364941.9
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
84876060H3503504405871.9
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする