2025年度システムノートダイアリー B6

2025年度システムノートダイアリー B6 - レイメイ藤井

見開き1週間で、ドット方眼と罫線入りのブロックフォーマット。
TODOリスト&スケジュール管理、イラスト&一言日記や記録など多様な使い方ができる。
日付期間:2024年12月~2026年3月
ブロック式ウィークリー(見開き1週間)
ノート6ページ B6サイズ

サイズB6質量(g)160タイプウィークリーブロック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×182×9始まり月12内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84874285RFDR25101
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする